Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16357
Cod. Produttore
16357
Cod. EAN
8007352075795

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 3M Cat5e UTP grigio

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore 3M Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, grigio

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

adatto per cavo circolare

Produttore

Presa RJ45 3M Cat5e UTP grigio Idea