Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16339.B
Cod. Produttore
16339.B
Cod. EAN
8007352307247

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 speciale per BUS bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, bianco

adatto per numero di prese/prese mobili

1

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

tipo di collegamento

vite

grado di protezione (IP)

IP20

design

con prese/prese mobili

incassato

altezza dell'apparecchio

45

montaggio a incasso

Produttore

PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS BIANCO