Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14320.SL
Cod. Produttore
14320.SL
Cod. EAN
8007352310162

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, Silver

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

UAE/IAE

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

Produttore

Presa RJ11 6/4 Silver Plana