Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20322.N
Cod. Produttore
20322.N
Cod. EAN
8007352395404

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 con portello Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, Next

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

UAE/IAE

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

codice RAL (simile)

9022

esecuzione della superficie

opaco

con parapolvere

senza alogeni

Produttore

Presa RJ11 6/4 con portello Next