Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19320.M
Cod. Produttore
19320.M
Cod. EAN
8007352594609

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, Metal

codice RAL (simile)

9007

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

UAE/IAE

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

senza alogeni

Produttore

Presa RJ11 6/4 Arkè Metal

€ 16,70 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info