Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14320.AB
Cod. Produttore
14320.AB
Cod. EAN
8007352499553

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 antibatterico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, materiale antibatterico, bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

UAE/IAE

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

Produttore

Presa RJ11 6/4 antibatterico Plana