Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14331.SL
Cod. Produttore
14331.SL
Cod. EAN
8007352310247

Informazioni di prodotto

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Silver

Documentazione tecnica

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), Silver. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

Produttore

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Silver Plana