Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20841
Cod. Produttore
GW20841
Cod. EAN
8011564038585

Informazioni di prodotto

La presa per rasoio ST.EUR./AMERICANO garantisce un’installazione rapida e sicura, ideale per ambienti domestici e professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su scatole standard
  • Compatibilità universale con sistemi modulari
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al design efficiente
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Estetica pulita e versatile, adatta a ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

120 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Produttore

Presa per rasoio Standard europeo e americano bianco lucido incasso parete sistema modulare civile