Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96524
Cod. Produttore
GW96524
Cod. EAN
8011564441743

Informazioni di prodotto

PRESA 2P+T 16 DIN STD FR 2,5M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione di dimensionamento

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di tensione

AC

con protezione dal contatto incrementata

larghezza in unità di suddivisione

2.5

profondità di incasso

70 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di prese

1

Produttore

PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD FRANCESE -2P+T 16A - 2,5 MODULI