Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20241
Cod. Produttore
GW20241
Cod. EAN
8011564000735

Informazioni di prodotto

PRESA PER ALTOPARLANTI DIN 41529 SY/WT
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

impiego

collegamento altoparlante

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di montaggio

supporto modulo

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

direzione di uscita

diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Produttore

PRESA PER ALTOPARLANTI - 1 MODULO - SYSTEM WHITE