Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF32W424
Cod. Produttore
PKF32W424
Cod. EAN
3303432416171

Informazioni di prodotto

Presa BT da parete small IP44 32A 220V 3P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate. Corrente nominale 32 A, tensione nominale da 200 VCA a 250 VCA, 3P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 160 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. Resistenza al fuoco 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu, per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione contatto di terra: 9 h.

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Mureva PK

Produttore

PRESA PAR.IP44 3PT 32A 230V VITE