Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF16W424
Cod. Produttore
PKF16W424
Cod. EAN
3303432416225

Informazioni di prodotto

Presa BT da parete small IP44 16A 220V 3P+T

Documentazione tecnica

Presa industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate. Corrente nominale 16 A, tensione nominale da 200 VCA a 250 VCA, 3P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 75 mm x (A) 131 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. Resistenza al fuoco 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa di colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione contatto di terra: 9 h.

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

materiale

plastica

colore identificativo

blu

tipo di fissaggio

fissaggio esterno

numero di poli

3

ingresso del cavo

raccordo a vite

numero RAL

7035

montaggio isolato

esecuzione

apparente

posizione ora

9 h

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

Serie

Mureva_PK

Produttore

PRESA PAR.IP44 3PT 16A 230V VITE