Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF16W414
Cod. Produttore
PKF16W414
Cod. EAN
3303432416119

Informazioni di prodotto

Presa BT da parete small IP44 16A 110V 3P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale inclinata Mureva PK è fissa e con cablaggio a vite. Ha polo 3P+T, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 110 VCA. Le dimensioni della presa sono (L) 75 mm x (A) 131 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio (RAL 7035) con colore di tensione nominale in giallo, per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Mureva PK

Produttore

PRESA PAR.IP44 3PT 16A 110V VITE