Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15310
Cod. Produttore
GW15310
Cod. EAN
8034035075520

Informazioni di prodotto

La presa multistandard B.SAT garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido con sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con diverse configurazioni elettriche
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionalità versatile per molteplici dispositivi
  • Design elegante in bianco satinato
  • Risparmio energetico grazie a connessioni sicure e affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa multistandard B.SAT GWGW15310 è un prodotto versatile e affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in vari contesti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa garantisce una performance ottimale e una lunga durata. Il design innovativo consente un facile utilizzo e integrazione in diverse installazioni. Con la presa multistandard B.SAT, puoi contare su un dispositivo che unisce funzionalità e sicurezza, rendendo ogni collegamento elettrico semplice e pratico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Presa multistandard

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa multistandard B.SAT GWGW15310 alta qualità versatile connessioni elettriche uso professionale e domestico