Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00401.CC
Cod. Produttore
00401.CC
Cod. EAN
8007352557352

Informazioni di prodotto

Presa mult. 4P11 + S11 90° nero

Documentazione tecnica

Presa mobile multipla 2P+T 10 A 250 V~, 4 uscite SICURY standard italiano tipo P11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 0,75 mm2 (3G0,75) e spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 2300 W, nero. Non installabile con fascetta per cablaggio

corrente nominale

10 A

numero delle prese tipo P11 (Italia)

4

sezione del filo

1 mm²

forma della scatola

rettangolare

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

codice RAL (simile)

9005

inserto centrale ruotato

Produttore

Presa mult. 4P11 + S11 90° nero