Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00437.CC.B
Cod. Produttore
00437.CC.B
Cod. EAN
8007352558014

Informazioni di prodotto

Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S1790° b.co

Documentazione tecnica

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

corrente nominale

16 A

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

6

numero di prese SCHUKO

3

sezione del filo

1 mm²

forma della scatola

rettangolare

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

codice RAL (simile)

9016

inserto centrale ruotato

interruttore on/off

con interruttore ACC/CHIUS

Produttore

Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S1790° b.co