Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00437.NC.B
Cod. Produttore
00437.NC.B
Cod. EAN
8007352557970

Informazioni di prodotto

Presa mult. 3P30+6P17/11+int. bianco

Documentazione tecnica

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

numero di prese SCHUKO

3

corrente nominale

16 A

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

6

forma della scatola

rettangolare

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9016

inserto centrale ruotato

interruttore on/off

con interruttore ACC/CHIUS

Produttore

Presa mult. 3P30+6P17/11+int. bianco