Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14322
Cod. Produttore
GW14322
Cod. EAN
8011564266728

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari Chorus offrono soluzioni innovative e pratiche per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie all’aggancio frontale senza rimozione del supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Facilità di combinazione frutti-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna con finitura titanio lucido
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio di spazio e maggiore comfort d’uso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Titanio

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

protezione da corrente di guasto

montaggio isolato

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

88 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

4

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Titanio

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa modulare Chorus 1P+N 16A con interruttore differenziale titanio verniciato per uso civile