Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00221
Cod. Produttore
00221
Cod. EAN
8007352021693

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A P11 assiale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, uscita cavo assiale, nero

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Presa 2P+T 10A 250V tipo P11 uscita cavo assiale colore nero uso domestico e industriale

€ 1,93 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info