Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00404.NC.B
Cod. Produttore
00404.NC.B
Cod. EAN
8007352557451

Informazioni di prodotto

Presa mult. 4P17/11 bianco

Documentazione tecnica

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

corrente nominale

16 A

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

4

forma della scatola

rettangolare

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9016

inserto centrale ruotato

senza alogeni

Produttore

Presa mobile multipla 4P17/11 bianco