Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF32M734
Cod. Produttore
PKF32M734
Cod. EAN
3303432032883

Informazioni di prodotto

Presa mobile, Mureva, PK, IP67, 32A, 380V, 3P+T, cablaggio vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio a vite, corrente nominale 32 A, tensione nominale da 380 VCA a 415 VCA, 3P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 99 mm x (A) 99 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Le dimensioni dei passacavi in 32 A sono comprese tra 11,5 e 21 mm per i cavi da 2,5 mm² a 10 mm². La presa è di colore grigio chiaro (RAL 7035) con l'identificazione della tensione di esercizio in rosso, facile da consultare. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Mureva PK

Produttore

Presa mobile.IP67 3PT 32A 380V cabl. Vite