Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE555419
Cod. Produttore
555419
Cod. EAN
3245065554199

Informazioni di prodotto

Presa mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, In= 32A, Vn=400Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.

numero RAL

3000

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso