Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32M413
Cod. Produttore
PKY32M413
Cod. EAN
3303432010317

Informazioni di prodotto

Presa mobile BT IP44 32A 110V 2P+T cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale mobile dritta Mureva PK è a cablaggio rapido. Ha polo 2P+T, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 110 VCA. Le dimensioni della presa mobile sono (L) 98 mm x (A) 98 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Le dimensioni dei passacavi in 32 A sono comprese tra 11.5 e 21 mm per i cavi da 2.5 mm² a 6 mm². Presa colore grigio (RAL 7035) con colore di tensione nominale in giallo, per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

2

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa mobile industriale IP44 32A 110V 2P+T cablaggio rapido colore grigio giallo