› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 16A 20-25V 50-60HZ VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

Cod. Rexel GWGW62064
Cod. Produttore GW62064
Cod. EAN 8011564008069

Informazioni principali

  • Colore: Viola
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 20-25 V
  • Grado di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Numero poli: 2P
  • Temperatura utilizzo: -25 +40 °C
  • Serie: IEC 309 BTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

Serie

Building,IEC 309 BTS

PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 16A 20-25V 50-60HZ VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE
€ 12,34 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info