› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Cod. Rexel GWGW63052H
Cod. Produttore GW63052H
Cod. EAN 8011564829190

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 380-415 V
  • Grado di protezione: IP66/IP67/IP68/IP69
  • Numero poli: 3P+T
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Tipo cablaggio: A mantello
  • Serie: IEC 309 HP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IEC 309 HP

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO
€ 67,53 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info