› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Cod. Rexel GWGW62041H
Cod. Produttore GW62041H
Cod. EAN 8011564798748

Informazioni principali

  • Corrente Nominale: 32A
  • Tensione Nominale: 380-415V
  • Grado di Protezione: IP66/IP67/IP68/IP69
  • Numero Poli: 3P+T
  • Riferimento h: 6
  • Tipo Cablaggio: A vite
  • Temperatura Utilizzo: -25 +55 °C
  • Serie: IEC 309 HP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IEC 309 HP

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE
€ 22,08 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info