Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62062H
Cod. Produttore
GW62062H
Cod. EAN
8011564828797

Informazioni di prodotto

Il sistema IEC 309 HP garantisce affidabilità e protezione avanzata per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni a mantello per alte correnti
  • Disponibilità di versioni mobili e da incasso per varie esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP fino a IP69, ideale per ambienti difficili
  • Affidabilità e sicurezza garantite da norme IEC 309
  • Risparmio energetico derivante da connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

125 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

7 h

colore identificativo

Nero

tensione secondo EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) nero

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 125A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A MANTELLO