Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62034H
Cod. Produttore
GW62034H
Cod. EAN
8011564798601

Informazioni di prodotto

Il sistema IEC 309 HP offre soluzioni affidabili e versatili per impianti elettrici industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Disponibilità di versioni protette e stagne per diverse esigenze ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP fino a IP69 per durabilità e sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da connessioni affidabili e stabili
  • Adattabilità a varie applicazioni grazie ai riferimenti orari del contatto di terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE