Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62018FH
Cod. Produttore
GW62018FH
Cod. EAN
8011564798311

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili e versatili per installazioni elettriche industriali e civili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite e rapido a molla (16-32A)
  • Connessione a mantello per versioni 63-125A, garantendo sicurezza e rapidità
  • Disponibilità di versioni protette e stagne con diversi gradi IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico e sicurezza assicurati dalle norme IEC 309 HP
  • Elevata protezione contro polvere e acqua (fino a IP69)
  • Adattabilità a molteplici applicazioni industriali e civili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO RAPIDO