Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82477
Cod. Produttore
82477
Cod. EAN
3303430824770

Informazioni di prodotto

Presa mobile BTS IP67 32A 24-48V CC 2P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile BTS IP67 32A 24-48V CC 2P

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

2

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa mobile BTS IP67 32A 24-48V CC 2P