Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82456
Cod. Produttore
82456
Cod. EAN
3303430824565

Informazioni di prodotto

Presa mobile BTS IP67 16A 24/48V 100/200Hz 3P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile BTS IP67 16A 24/48V 100/200Hz 3P

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa mobile BTS IP67 16A 24/48V 100/200Hz 3P