Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81482
Cod. Produttore
81482
Cod. EAN
3303430814825

Informazioni di prodotto

Presa mobile BT IP67 63A 380V 3P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile BT IP67 63A 380V 3P+T

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa mobile IP67 63A 380V 3 poli + terra protezione alta

€ 59,86 x 1 pz.
(pz.)