Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32M7C4
Cod. Produttore
PKY32M7C4
Cod. EAN
3303432322038

Informazioni di prodotto

Presa mobile BT IP67 32A 380V 3P+T h3 cablaggio rapido CONTAINER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha un polo 3P+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 400VAC e 440 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 99 mm x (H) 99 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con rosso facile identificazione della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 3h.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

3 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa mobile BT IP67 32A 380V 3P+T h3 cablaggio rapido CONTAINER