Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32M725
Cod. Produttore
PKY32M725
Cod. EAN
3303432010669

Informazioni di prodotto

Presa mobile, Mureva, PK, IP67, 32A, 220V, 3P+N+T, cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+N+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 104 mm x (A) 104 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa mobile BT IP67 32A 220V 3P+N+T cabl.rapido