Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha poli 3P+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 99 mm x (H) 99 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.