Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16M733
Cod. Produttore
PKY16M733
Cod. EAN
3303432010560

Informazioni di prodotto

Presa mobile BT IP67 16A 380V 2P+T cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 380 VCA a 415 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 84 mm x (A) 84 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

2

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa mobile BT IP67 16A 380V 2P+T cablaggio rapido