Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16M723
Cod. Produttore
PKY16M723
Cod. EAN
3303432010539

Informazioni di prodotto

Presa mobile BT IP67 16A 220V 2P+T cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 84 mm x (A) 84 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035), con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa industriale mobile Pratika 2P+E 16A 220-250V IP67 IK08 cablaggio rapido uso industriale

€ 12,87 x 1 pz.
(pz.)