Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81490
Cod. Produttore
81490
Cod. EAN
3303430814900

Informazioni di prodotto

Presa mobile BT IP67 125A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile BT IP67 125A 220V 2P+T

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

125 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa mobile BT IP67 125A 220V 2P+T