Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057320
Cod. Produttore
057320
Cod. EAN
3245060573201

Informazioni di prodotto

presa interb supercompatta IP55 2P+T 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa interbloccata da pannello 2P+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Fornita senza pressacavi

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

3

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio elettrico

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

colore identificativo

blu

materiale della scatola

plastica

Produttore

PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 2P+