Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057302
Cod. Produttore
057302
Cod. EAN
3245060573027

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata 3P+N+T IP44, In= 16A, Vn=400Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa interbloccata da pannello 3P+N+T 125x105mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

interruttore

Bloccaggio elettrico

protezione

Altro

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP44 3P+