Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16M425
Cod. Produttore
PKY16M425
Cod. EAN
3303432010157

Informazioni di prodotto

Presa industriale mobile Pratika, progettata per garantire efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio rapido per una facile installazione
  • Compatibilità con cavi flessibili e rigidi da 1 a 2,5 mm²
  • Grado di protezione IP44 e resistenza agli urti IK08 per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie al contatto di terra posizionato a 9 h
  • Risparmio energetico e affidabilità con corrente nominale a 16A e tensione 220-250 V
  • Facile identificazione grazie al colore blu standard per la tensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Corrente nominale, tensione nominale da 200 VCA a 250 VCA, 3P+N+T. Dimensioni: (L) 97 mm x (A) 97 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa industriale mobile IP44 16A 220V 3P+N+T cablaggio rapido grigio chiaro