Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW26222
Cod. Produttore
GW26222
Cod. EAN
8011564002111

Informazioni di prodotto

PRESA IEC309 2P+T 16A 220V IP44 PARETE
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

esecuzione

apparente

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

3

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

posizione ora

6 h

colore identificativo

blu

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio esterno

montaggio isolato

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

Produttore

PRESA INDUSTRIALE DA PARETE A NORMA IEC 309 - 2P+T - 230V - IP44 - GRIGIO RAL 7035