Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW26421
Cod. Produttore
GW26421
Cod. EAN
8011564025431

Informazioni di prodotto

PRESA IEC309 3P+T 16A 380V IP44 INCASSO
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

esecuzione

incassato

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

4

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

posizione ora

6 h

colore identificativo

rosso

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio interno

montaggio isolato

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

Produttore

PRESA INDUSTRIALE A NORMA IEC 309 - GRIGIO RAL 7035 - 3P+T - 16A 400V - IP44