Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA71084
Cod. Produttore
71084
Cod. EAN
8015450710845

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.0.2
  • Colore: Blu
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Presa incasso P40 IP44
  • Descrizione estesa: Presa civile da incasso dim.50x62 mm. 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Presa incasso bipolare con terra da 16A, grado di protezione IP44, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Adatta per ambienti interni ed esterni, assicura una connessione stabile e duratura per apparecchiature elettriche. La sua configurazione a 2 poli più terra offre protezione e funzionalità, rendendola una soluzione versatile per impianti elettrici domestici e professionali.

    download

    #N/A