Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83045
Cod. Produttore
83045
Cod. EAN
3303430830450

Informazioni di prodotto

Presa da parete interbloccata Unika IP44 32A 380V 2P+T
Descrizione del produttore: La PRESA IB PAR.IP44 2PT 32A 380V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa presa offre un grado di protezione IP44, rendendola ideale per l'uso in condizioni di umidità e polvere. Con una capacità di 32A, è perfetta per applicazioni che richiedono una connessione elettrica robusta e sicura. La sua costruzione durevole assicura una lunga durata nel tempo, rendendola una scelta eccellente per professionisti e hobbisti.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

PRESA IB PAR.IP44 2PT 32A 380V