Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83039
Cod. Produttore
83039
Cod. EAN
3303430830399

Informazioni di prodotto

Presa da parete interbloccata Unika IP44 32A 110V 2P+T
Descrizione del produttore: La PRESA IB PAR.IP44 2PT 32A 110V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata con materiali resistenti, questa presa è ideale per applicazioni in ambienti esterni grazie alla sua classificazione IP44, che offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Con una capacità di 32A, è perfetta per gestire carichi elettrici elevati. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono una scelta sicura e affidabile per ogni esigenza elettrica.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

PRESA IB PAR.IP44 2PT 32A 110V