Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83034
Cod. Produttore
83034
Cod. EAN
3303430830344

Informazioni di prodotto

Presa da parete interbloccata Unika IP44 16A 380V 2P+T

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La presa IB PAR.IP44 2PT 16A 380V è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti esigenti. Realizzata con materiali resistenti, offre una protezione IP44, rendendola ideale per applicazioni in esterni o in condizioni di umidità. Con una corrente di 16A e una tensione di 380V, questa presa assicura un collegamento sicuro e duraturo. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono una scelta eccellente per ogni installazione elettrica.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

Esecuzione dell'interruttore

Contatti ausiliari

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

PRESA IB PAR.IP44 2PT 16A 380V