Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16334.H
Cod. Produttore
16334.H
Cod. EAN
8007352560154

Informazioni di prodotto

Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° grigio

Documentazione tecnica

Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

HDMI

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

codice RAL (simile)

7015

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

Produttore

Presa HDMI con cavo a 90° grigio Idea