Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32F735
Cod. Produttore
PKY32F735
Cod. EAN
3303432011482

Informazioni di prodotto

Presa industriale inclinata Pratika con cablaggio rapido, progettata per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio rapido per risparmio di tempo
  • Grado di protezione IP67 e resistenza agli urti IK08
  • Compatibilità con cavi flessibili o rigidi da 2,5 a 10 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con corrente nominale di 32 A e tensione 400 VCA
  • Resistenza al fuoco fino a 850°C per maggiore sicurezza
  • Identificazione semplice grazie al colore codificato

Documentazione tecnica

La presa industriale inclinata da incasso, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 102 mm x (A) 100 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

numero di poli

5

dimensione della flangia verticale

100 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Canalis_KS

Produttore

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 380V 3PNT cablaggio rapido

€ 19,15 x 1 pz.
(pz.)