Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66359N
Cod. Produttore
GW66359N
Cod. EAN
8011564742130

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato conforme a IEC 309
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e affidabili
  • Adatto a diverse esigenze professionali con varianti IP44, IP55, IP66 e IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con dispositivo di blocco integrato
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a trasformazione efficiente 230/24V
  • Affidabilità e durata anche in ambienti industriali gravosi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 2P 16A 230/24V 160VA - IP67